Palier à semelle auto-aligneur Timken UCP216

Timken Palier UCP

Voir les informations techniques
Références
Timken :UCP216
Rubix :0311-1447298
EAN :0087796073425
Résumé technique
Diamètre intérieur80 mm
Entraxe de fixation232 mm
Largeur totale du roulement82,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCP216 TIMKEN


Timken Bloc de coussin à deux boulons de blocage par vis de blocage UCP

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Entraxe de fixation232 mm
Largeur totale du roulement82,6 mm
Diamètre des trous de fixation25 mm
Hauteur174 mm
Longueur292 mm
Sérieucp 200
Poids9 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r53000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr72700 N
Largeur78 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,15 HT
/ unité
307,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours