Palier à semelle auto-aligneur INA RSHEY25-TV-VA-FD

Palier semelle à corps plastique RSHE/RSHEHOC/RSHEHY…-TV-VA-FD

Voir les informations techniques
Références
INA :RSHEY25-TV-VA-FD
Rubix :0269-1526900
Fabricant :0970784500000
EAN :4064327628732
RSHEY25-TV-VA-FD
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RSHEY25-TV-VA-FD


Palier à semelle avec roulement auto-aligneur, conçu en plastique alimentaire TV‑FD pour garantir hygiène et résistance. Équipé d’un capuchon de protection et d’un port de lubrification pour un entretien simplifié.
Unités de boîtier palier, modèle FD

Points forts

Matériau certifié alimentaire, facile à nettoyer. Auto-alignement pour montage simple. Fixation robuste à semelle. Port de lubrification intégré. Capuchon de protection contre la contamination.

Applications

Industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Environnements nécessitant nettoyage fréquent et résistance à la corrosion. Applications avec contraintes d’hygiène et températures de –3°C à +100°C.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièreboîtier en plastique (she05 tv, blanc) ; roulement radial à insert en acier inoxydable (va)
Largeur totale du roulement39,5 mm
Diamètre extérieur36,5 mm
Serrage13,8 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Hauteur73,5 mm
Longueur76,2 mm
Etancheitéradial insert bearing with krr radial seals; protective cap/end cap options (kask05)
Lubrificationpré-lubrifié avec de la graisse compatible avec les aliments (de qualité alimentaire) ; raccord de lubrification 1/4'-28 unf
Sériershey..-tv-va-fd
Poids0,37 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11900 N
Largeur34,1 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,93 HT
/ unité
214,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours