Palier à semelle auto-aligneur SKF SYF 35 FM

Paliers pour roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYF 35 FM
Rubix :0301-1021677
Fabricant :74456
EAN :7316570536898
PALIER SYF 35 FM SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation82,6 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SYF 35 FM SKF


Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle courte sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comprend une bague intérieure étroite et se fixe sur l’arbre avec une bague de blocage excentrique, pour un montage facile.

Points forts

- Accepte de lourdes charges dans différentes directions
- Solide
- Haut degré de rigidité
- Conception étroite

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation82,6 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Matièreacier
Largeur totale du roulement45 mm
Diamètre extérieur103 mm
Hauteur93 mm
Longueur103 mm
Largeur51,9 mm
102,35 € HT
/ unité
122,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours