Palier à semelle auto-aligneur SKF SYF 35 TF

Paliers pour roulements-inserts

Voir les informations techniques
Références
SKF :SYF 35 TF
Rubix :0301-1021678
Fabricant :27319
EAN :7316570692174
PALIER SYF 35 TF SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation82,6 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SYF 35 TF SKF


Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle courte sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte. Cette variante comporte des filetages pour boulons de fixation et convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

- Accepte de lourdes charges dans différentes directions
- Solide
- Haut degré de rigidité
- Conception étroite

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation82,6 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur totale du roulement42,9 mm
Diamètre extérieur46,1 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Hauteur93 mm
Longueur103 mm
Sériesyf
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Largeur45 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,90 HT
/ unité
112,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours