Références
SKF :SY 2.7/16 TF
Rubix :0301-1021627
Fabricant :74290
EAN :7316577752789


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 61,913 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 29,5 mm |
| Hauteur d'axe | 69,9 mm |
Détails articles : PALIER SY 2.7/16 TF SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 61,913 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 29,5 mm |
| Hauteur d'axe | 69,9 mm |
| Matière | acier |
| Largeur totale du roulement | 241,3 mm |
| Diamètre extérieur | 241,3 mm |
| Serrage | 16 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Hauteur | 61,913 mm |
| Longueur | 71,5 mm |
| Etancheité | nessuna rilubrificazione (tf) |
| Série | sy |
| Poids | 4,55 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 52700 N |
| Largeur | 71,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,52 € HT
/ unité
211,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours