Références
SKF :SY 25 TF/VA201
Rubix :0301-1360639
Fabricant :114767
EAN :7316571382432


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 19,8 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES SY 25 TF/VA201 SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications à température élevée, avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 19,8 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
| Largeur totale du roulement | 34,1 mm |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Serrage | 16 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Hauteur | 70 mm |
| Longueur | 102 mm |
| Etancheité | abgedichtet (einheit für geschmierte & abgedichtete lagerausführung) |
| Série | sy 25 tf |
| Poids | 0,73 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Largeur | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,99 € HT
/ unité
201,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours