Références
Réf. remplacée :RASEA30-XL-N-I
INA :RASEA30-XL-N
Rubix :0269-1008210
Fabricant :0946534880000
EAN :4054372502118


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 117,5 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
Détails articles : PALIER RASEA 30-N-XL-I INA
Paliers à semelle RASEA, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 117,5 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Hauteur | 82 mm |
| Longueur | 158 mm |
| Série | rasea..-xl-n |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 20100 N |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,79 € HT
/ unité
164,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours