Palier à semelle auto-aligneur SKF P2BC 104-CPSS-DFH

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :P2BC 104-CPSS-DFH
Rubix :0301-1480114
EAN :07316577856364
PALIER P2BC 104-CPSS-DFH SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur31,75 mm
Entraxe de fixation127 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER P2BC 104-CPSS-DFH SKF


Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur31,75 mm
Entraxe de fixation127 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement40 mm
Diamètre extérieur72 mm
Hauteur93,6 mm
Longueur169 mm
Sériebluerange
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21600 N
Largeur34,9 mm
254,19 € HT
/ unité
305,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours