Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 30 TF/VA201

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 30 TF/VA201
Rubix :0301-1360722
Fabricant :114771
EAN :7316571382449
ROULEMENT A BILLES SY 30 TF/VA201 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation117,5 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES SY 30 TF/VA201 SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications à température élevée, avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation117,5 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Matièreacier
Largeur totale du roulement152 mm
Diamètre extérieur152 mm
Serrage6 mm
Hauteur82 mm
Longueur40 mm
Sériesy (va201)
Poids1,1 kg
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Largeur38,1 mm
199,87 € HT
/ unité
239,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours