Palier à semelle auto-aligneur RHP MP90

Palier à semelle renforcée série MP

Voir les informations techniques

Références

RHP :MP90
Rubix :0294-1011969
Fabricant :MP90 R
EAN :00747023011186
PALIER MP 90 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation319,1 mm
Hauteur d'axe101,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MP 90 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MP90 - RHP palier à semelle en fonte - diamètre d'arbre 90 mm

Points forts

MP livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Entraxe de fixation319,1 mm
Hauteur d'axe101,6 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement111,1 mm
Diamètre extérieur160 mm
Serrage24 mm
Diamètre des trous de fixation24 mm
Forme de constructionunité palier à semelle à 2 boulons
Hauteur209,6 mm
Longueur381 mm
Sériemp
Poids23,4 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r71500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr96000 N
Largeur111,1 mm
535,29 € HT
/ unité
642,35 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h