Références
SKF :SY 1.1/2 TF
Rubix :0301-1021620
Fabricant :27240
EAN :7316577752772


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 135,5 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER SY 1.1/2 TF SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 135,5 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | fonte grise |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Diamètre extérieur | 175 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Longueur | 175 mm |
| Série | sy |
| Poids | 1,85 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30700 N |
| Largeur | 54,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,85 € HT
/ unité
76,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours