Palier à semelle auto-aligneur NSK UKP217D1
Palier à semelle alésage conique série UKP
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UKP217D1
Rubix :0294-1014080
Fabricant :UKP217D1 N
EAN :00029176545498


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 247 mm |
| Largeur totale du roulement | 82 mm |
Détails articles : PALIER UKP 217 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 247 mm |
| Largeur totale du roulement | 82 mm |
| Longueur | 310 mm |
| Série | ukp2 |
| Poids | 11 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 83 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,33 € HT
/ unité
462,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (48) jours