Palier à semelle auto-aligneur RHP LPB30EC
Palier à semelle en tôle emboutie zinguée série LPB
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :LPB30EC
Rubix :0294-1012416
Fabricant :LPB30EC R
EAN :00747023006601


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
Détails articles : PALIER LPB 30 EC RHP
Série standard, corps de palier en tôle emboutie zinguée.
LPB30EC - RHP Pressed Steel Pillow Block - 30mm Shaft Diameter
Points forts
LPB livré avec roulement 1000G et LPB-EC avec 1200ECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
| Matière | acier embouti zingué |
| Largeur totale du roulement | 35,68 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Hauteur | 65,7 mm |
| Longueur | 117,5 mm |
| Série | lpb |
| Poids | 0,5 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Largeur | 37,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,27 € HT
/ unité
57,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h