Références
INA :PSHE12-XL
Rubix :0269-1006486
Fabricant :0008309680000
EAN :4012802792164


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 47 mm |
| Hauteur d'axe | 30,2 mm |
Détails articles : PALIER PSHE 12-XL INA
INA housing units are available as plummer block, flange bearing and clamping housing units in many different designs. The units are ready for installation and consist of INA cast iron or INA sheet steel housings in which INA radial insert ball bearings are integrated. In order to ensure the function and safety in all operating conditions, the bearing and housing are matched to one another.
Paliers à semelle PSHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
Points forts
PSHE livré avec roulement GRAE-NPPB et RSHE avec GE-KRRB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 47 mm |
| Hauteur d'axe | 30,2 mm |
| Matière | fonte grise |
| Largeur totale du roulement | 30 mm |
| Diamètre extérieur | 28,4 mm |
| Hauteur | 57 mm |
| Longueur | 63 mm |
| Série | pshe..-xl |
| Largeur | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,69 € HT
/ unité
83,63 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours