Références
RHP :NP40EC
Rubix :0294-1012315
Fabricant :NP40EC R
EAN :00747023019205


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 148 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER NP 40 EC RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
Points forts
•L'installation de re-lubrification est de série, les options d'huile moulée ne nécessitent pas de re-lubrification
•Sièges sphériques pour permettre le désalignement initial lors du montage
•Chemins de roulement à finition soignée pour un fonctionnement silencieux et efficace
•Protecteur pour une protection et une sécurité accrues des roulements
•Sièges sphériques pour permettre le désalignement initial lors du montage
•Chemins de roulement à finition soignée pour un fonctionnement silencieux et efficace
•Protecteur pour une protection et une sécurité accrues des roulements
Applications
Applications de roulement d’ingénierie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 148 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 43,73 mm |
| Diamètre extérieur | 98,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Hauteur | 98,5 mm |
| Longueur | 180,5 mm |
| Série | np |
| Poids | 2,1 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Largeur | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,32 € HT
/ unité
109,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h