Palier à semelle auto-aligneur SNR UCP306
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UCP306
Rubix :0302-1379835
Fabricant :UCP.306
EAN :3413529541553




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 140 mm |
| Hauteur d'axe | 50 mm |
Documents
Détails articles : PALIER UCP306 SNR
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 140 mm |
| Hauteur d'axe | 50 mm |
| Matière | fonte grise |
| Largeur totale du roulement | 43 mm |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 17 mm |
| Hauteur | 95 mm |
| Longueur | 180 mm |
| Etancheité | seal with slinger |
| Lubrification | regraissable via un graisseur m6x1 |
| Série | ucp300 |
| Poids | 1,96 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27000 N |
| Largeur | 43 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,00 € HT
/ unité
110,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours