Palier à semelle auto-aligneur NSK UKP209D1

Palier à semelle alésage conique série UKP

Voir les informations techniques

Références

NSK :UKP209D1
Rubix :0294-1014073
Fabricant :UKP209D1 N
EAN :00029176544439
PALIER UKP 209 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation146 mm
Hauteur d'axe54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UKP 209 D1 NSK


Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation146 mm
Hauteur d'axe54 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement50 mm
Diamètre extérieur85 mm
Diamètre des trous de fixation17 mm
Hauteur106 mm
Longueur190 mm
Sérieukp2
Poids2,5 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Largeur54 mm
90,00 € HT
/ unité
108,00 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours