Palier à semelle auto-aligneur NSK UKP208D1
Palier à semelle alésage conique série UKP
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UKP208D1
Rubix :0294-1014072
Fabricant :UKP208D1 N
EAN :00029176546358


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 137 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER UKP 208 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 137 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 46 mm |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 17 mm |
| Hauteur | 98 mm |
| Longueur | 184 mm |
| Etancheité | cast dust cover (c(cm)) or pressed steel dust cover (z/zm) — seal/dust-cover options available depending on unit suffix |
| Lubrification | fourni prélubrifié avec de la graisse de haute qualité ; relubrifiable (le suffixe d1 indique le type relubrifiable) |
| Série | ukp2 |
| Poids | 2 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 17800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 29100 N |
| Largeur | 54 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,94 € HT
/ unité
97,13 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours