Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 212-2F/W64, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 65.1 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 212-2F/W64
Rubix :0301-1361184
Fabricant :78205
EAN :07316570733228
ROULEMENT A BILLES YAR 212-2F/W64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur65,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES YAR 212-2F/W64 SKF


Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur65,1 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieyar
557,76 € HT
/ unité
669,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.