Roulement auto-aligneur avec vis sans tête PTN UC202, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 16 mm

Palier à insertion

Voir les informations techniques

Références

PTN :UC202
Rubix :Y600-1491057
EAN :3660338467837
ROULEMENT DE PALIER UC202

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT DE PALIER UC202


Roulements à insert en acier chromé. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé et, dans la plupart des cas, une bague intérieure allongée.
Roulement auto-aligneur avec vis sans tête T

Points forts

Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Unités de montage faciles
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieuc200
Alésage15 mm
Vitesse limite10000 rpm
Largeur totale du roulement31 mm
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Poids0,2 kg
13,92 HT
/ unité
16,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.