Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UCX10G2, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 55.6 mm

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UCX10G2
Rubix :0302-1377265
EAN :3413521341427
ROULEMENT PALIER UCX10G2 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur55,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER UCX10G2 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur55,6 mm
Jeu Radialc3
Sérieucx..g2
Matièreacier
Cageacier
Alésage50 mm
Largeur totale du roulement55,6 mm
Charge statique de base, radiale - C0r29200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43600 N
Poids1260 kg
54,54 € HT
/ unité
65,45 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.