Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP J1025-25GCR, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 34.1 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

RHP :J1025-25GCR
Rubix :0294-1016552
Fabricant :J1025-25GCR R
EAN :00747023002535
ROULEMENT A BILLES J1025-25GCR RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur34,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES J1025-25GCR RHP


La série Silver-Lube® est une gamme de fluides résistants à la corrosion, spécialement conçus pour les industries où des lavages fréquents sont nécessaires, où des normes d'hygiène optimales sont requises et où une bonne résistance chimique sur une large plage de températures est importante.
Insert Silver-Lube® pour montage dans la large gamme de supports disponibles, vis de fixation à l'arbre, composants en acier inoxydable, graisse de qualité alimentaire, conforme NSF, regraissable, peut être regraissé.

Points forts

Insert Silver-Lube® pour montage dans la large gamme de supports disponibles, vis de fixation à l'arbre, composants en acier inoxydable, graisse de qualité alimentaire, conforme NSF, regraissable, peut être regraissé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur34,1 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Sériej
Cageacier inoxydable
Vitesse limite2600 rpm
Largeur totale du roulement34,1 mm
Charge statique de base, radiale - C0r6300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10820 N
Poids0,2 kg
137,23 HT
/ unité
164,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (42) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.