Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UC204G2, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 31 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UC204G2
Rubix :0302-1019154
EAN :3413529502615
ROULEMENT PALIER UC 204 G2 EX 1020.20G SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 204 G2 EX 1020.20G SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur31 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Sérieuc200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
26,78 € HT
/ unité
32,14 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.