Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UC310G2, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 61 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :UC310G2
Rubix :0302-1377231
Fabricant :UC310G2
EAN :3413529502813




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 61 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC310G2 SNR
diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 61 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | uc300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 37800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 62000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,69 € HT
/ unité
129,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h