hadef :8/12-002-3
rubix :4081-7154716

- Charge maxi d'utilisation CMU: 250 kg
- Hauteur de levée: 3 m
yale :YL 500
rubix :0189-7062322
fabricant :N04700109

- Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg
- Hauteur de levée: 3 m
hadef :8/12-020-3
rubix :4081-7154722

- Charge maxi d'utilisation CMU: 2000 kg
- Hauteur de levée: 3 m
hadef :8/12-005-3
rubix :4081-7154720

- Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg
- Hauteur de levée: 3 m
hadef :8/12-010-3
rubix :4081-7154712

- Charge maxi d'utilisation CMU: 1000 kg
- Hauteur de levée: 3 m
hadef :8/12-030-3
rubix :4081-7154718

- Charge maxi d'utilisation CMU: 3000 kg
- Hauteur de levée: 3 m
hadef :8/12-015-3
rubix :4081-7154714

- Charge maxi d'utilisation CMU: 1500 kg
- Hauteur de levée: 3 m
yale :N02300018
rubix :0189-7045854
ean :4025092075039

- Charge maxi d'utilisation CMU: 250 kg
- Hauteur de levée: 1,5 m
yale :N02300070
rubix :0189-7035976
ean :4025092077675

- Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg
- Hauteur de levée: 1,5 m
hadef :50/07-007
rubix :4081-7080504

- Charge maxi d'utilisation CMU: 750 kg
- Hauteur de levée: 1,5 m
yale :CBCY1008S201EM
rubix :0189-7339847
ean :4053981995878

- Charge maxi d'utilisation CMU: 1000 kg
- Vitesse: 2,4 m/min
- Hauteur de levée: 6 m
yale :CPS 2-6
rubix :0189-7000199
ean :4025092076364
yale :N04200125
rubix :0189-7029411
ean :4025092949927

- Charge maxi d'utilisation CMU: 1000 kg
- Hauteur de levée: 3 m
yale :UNOplus-A 750
rubix :0189-7035974
fabricant :UNOplus-A 750

- Charge maxi d'utilisation CMU: 750 kg
- Force manuelle (max.): 20,39 kg
- Hauteur de levée: 1,5 m
yale :192084199
rubix :0189-7331618
ean :4053981991924

- Charge maxi d'utilisation CMU: 250 kg
- Hauteur de levée: 3 m
yale :YL1T
rubix :0189-7035812
ean :4025092288552

- Charge maxi d'utilisation CMU: 1000 kg
- Hauteur de levée: 3 m
hadef :53/07A-005
rubix :4081-7080542

- Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg
- Force manuelle (max.): 500 kg
- Hauteur de levée: 1 m
yale :CPS 1-10
rubix :0189-7000198
ean :4025092076340

- Charge maxi d'utilisation CMU: 125 kg
- Vitesse: 10 m/min
- Hauteur de levée: 3 m
yale :N06700010
rubix :0189-7000255
ean :4025092063920

- Charge maxi d'utilisation CMU: 2000 kg
- Vitesse: 1 m/min
- Hauteur de levée: 3 m
hadef :10/19-1000-3
rubix :4081-7298332
yale :YaleERGO360 750
rubix :0189-7157286
fabricant :192028204
ean :4053981979625

- Charge maxi d'utilisation CMU: 750 kg
- Force manuelle (max.): 20 kg
yale :ERGO360 1500
rubix :0189-7157283
ean :4053981979632

- Charge maxi d'utilisation CMU: 1500 kg
- Hauteur de levée: 1,5 m
hadef :53/07A-007
rubix :4081-7080546

- Charge maxi d'utilisation CMU: 750 kg
- Hauteur de levée: 1,5 m
yale :Y05ST
rubix :0189-7236520
fabricant :192043685

- Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg
24 éléments sur 49