Palan à main Yale 192084199, Charge maxi d'utilisation CMU: 250 kg
PALAN MANUEL YALEMINI 360
Voir les informations techniquesRéférences
Yale :192084199
Rubix :0189-7331618
EAN :4053981991924
Détails articles : PALAN MANUEL YALEMINI 360 250 CAP 250KG COURSE 3M- 1 BRIN
Le palan manuel à chaîne Yale® Mini 360 est compact et léger, avec un carter en aluminium permettant une rotation à 360° pour travailler en toute sécurité hors de la zone de danger. Idéal pour de nombreuses applications comme l'assemblage industriel, la réparation automobile, et la maintenance.
Points forts
Palan avec carter rotatif 360 en aluminium. Design compact, poids léger, facile à transporter. Possibilité d'utilisation en extérieur grâce à sa conception compacte protégeant les pièces internes.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 250 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 3 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 333,92 €
308,60 € HT
/ unité
370,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


