Palan à levier Hadef 53/07A-005, Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg | Hauteur de levée: 1 m | Force manuelle (max.): 500 kg
Palan à levier en aluminium
Voir les informations techniquesRéférences
Hadef :53/07A-005
Rubix :4081-7080542

Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Force manuelle (max.) | 500 kg |
| Hauteur de levée | 1 m |
Détails articles : PALAN LEVIER A CHAINE ALUMINIUM 500KG 1M
Corps et levier en aluminium. Poids ultra léger.
Points forts
Très léger et maniable, très faible effort de levier, roue libre pour approche rapide.
Applications
Pour l'industrie et la maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Force manuelle (max.) | 500 kg |
| Hauteur de levée | 1 m |
| Poids | 2,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,80 € HT
/ unité
340,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours