Palan à main Hadef 8/12-005-3, Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg
Palan manuel à chaîne 8/12
Voir les informations techniquesRéférences
Hadef :8/12-005-3
Rubix :4081-7154720
Détails articles : PALAN MANUEL A CHAINE 500KG 3M 1 BRIN-HAUT PERDUE 275MM
Construction compacte et robuste avec carter en acier. Chaîne de charge zinguée suivant EN 818-7 T. Linguets de sécurité renforcés pour crochets de suspension et de charge. Traitement anticorrosion des pièces non peintes
Points forts
Haute qualité de fabrication.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 3 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,40 € HT
/ unité
216,48 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours
