Palan électrique Yale CBCY1008S201EM, Charge maxi d'utilisation CMU: 1000 kg | Vitesse: 2.4 m/min
PALAN ELECTRIQUE A CHAINE BATTERY STAR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Yale :CBCY1008S201EM
Rubix :0189-7339847
EAN :4053981995878





Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
|---|---|
| Vitesse | 2,4 m/min |
| Hauteur de levée | 6 m |
Documents
Détails articles : PALAN YALE BATTERYSTAR COMPLET PALAN ELEC CH BATTERIE 1TONNE 6M
Le palan électrique à chaîne à batterie Yale BatteryStar est une solution de levage portable et innovante, conçue pour maximiser la sécurité, la performance et la mobilité sur les chantiers et les zones sans alimentation électrique. Alimenté par une batterie REDLITHIUM™ M18™ Milwaukee Tool®, ce palan offre un fonctionnement sans fil complet, une portabilité optimale et une grande précision de levage.
Caractéristiques :
Le Yale BatteryStar se distingue par sa conception compacte et sa facilité d’utilisation. Il fonctionne exclusivement sur batterie, ce qui le rend idéal pour les sites isolés ou les zones difficilement accessibles. Sa radiocommande sans fil permet un contrôle à distance sûr et précis, même à plus de 20 mètres du palan. Il est équipé d'un frein mécanique à activation automatique, d'un embrayage électronique, d'une protection contre les surcharges et de composants électroniques certifiés IP55. La vitesse de levage est variable selon la pression exercée sur les boutons de la radiocommande, garantissant un positionnement minutieux de la charge. L’appareil est conçu pour fonctionner en position standard, inversée ou horizontale, augmentant sa polyvalence.
Spécifications :
• Capacité de levage : 1 000 kg
• Course : 6 mètres
• Vitesse de levage : jusqu'à 2,4 m/min
• Poids : 19,8 kg (sans batterie, avec 6 m de chaîne)
• Batterie : M18™ REDLITHIUM™ Milwaukee Tool®
• Autonomie : jusqu'à 145 m de levage avec 250 kg, 55 m avec 1 000 kg (12 Ah)
• Fréquence d’utilisation nominale : FEM 1Cm
• Protection électronique : IP55
• Hauteur perdue avec crochet tournant : 401 mm
• Dimensions générales : L 245 mm x H 173 mm x P 209 mm
Inclus dans cette version :
• 1x Yale BatteryStar
• 1x bac à chaîne
• 1x radiocommande
• 1x batterie
• 1x chargeur rapide
Informations sur la marque :
Yale est une référence européenne historique dans le domaine des équipements de levage. Depuis 1877, la marque innove avec des solutions robustes, dont le tout premier palan manuel à chaîne doté d’un frein à pression de charge, un principe encore utilisé aujourd’hui. C’est en 1936 que la production industrielle débute à Velbert, en Allemagne, avec le célèbre PULLIFT®. Depuis, Yale s’est imposée comme un leader dans de nombreux secteurs : construction, ingénierie mécanique, transport, énergie, gestion de l’eau, industrie pétrolière et gazière, ainsi que la production de papier. L’offre Yale comprend une gamme étendue de palans, treuils, ponts roulants, outils hydrauliques, transpalettes, tables élévatrices et équipements de levage textile. L’accent est mis sur la qualité, la sécurité et la fiabilité, avec des produits livrés prêts à l’emploi et conçus pour répondre aux exigences industrielles les plus strictes. Les évolutions constantes et les innovations de la marque placent Yale à la pointe du progrès en matière de manutention.
Caractéristiques :
Le Yale BatteryStar se distingue par sa conception compacte et sa facilité d’utilisation. Il fonctionne exclusivement sur batterie, ce qui le rend idéal pour les sites isolés ou les zones difficilement accessibles. Sa radiocommande sans fil permet un contrôle à distance sûr et précis, même à plus de 20 mètres du palan. Il est équipé d'un frein mécanique à activation automatique, d'un embrayage électronique, d'une protection contre les surcharges et de composants électroniques certifiés IP55. La vitesse de levage est variable selon la pression exercée sur les boutons de la radiocommande, garantissant un positionnement minutieux de la charge. L’appareil est conçu pour fonctionner en position standard, inversée ou horizontale, augmentant sa polyvalence.
Spécifications :
• Capacité de levage : 1 000 kg
• Course : 6 mètres
• Vitesse de levage : jusqu'à 2,4 m/min
• Poids : 19,8 kg (sans batterie, avec 6 m de chaîne)
• Batterie : M18™ REDLITHIUM™ Milwaukee Tool®
• Autonomie : jusqu'à 145 m de levage avec 250 kg, 55 m avec 1 000 kg (12 Ah)
• Fréquence d’utilisation nominale : FEM 1Cm
• Protection électronique : IP55
• Hauteur perdue avec crochet tournant : 401 mm
• Dimensions générales : L 245 mm x H 173 mm x P 209 mm
Inclus dans cette version :
• 1x Yale BatteryStar
• 1x bac à chaîne
• 1x radiocommande
• 1x batterie
• 1x chargeur rapide
Informations sur la marque :
Yale est une référence européenne historique dans le domaine des équipements de levage. Depuis 1877, la marque innove avec des solutions robustes, dont le tout premier palan manuel à chaîne doté d’un frein à pression de charge, un principe encore utilisé aujourd’hui. C’est en 1936 que la production industrielle débute à Velbert, en Allemagne, avec le célèbre PULLIFT®. Depuis, Yale s’est imposée comme un leader dans de nombreux secteurs : construction, ingénierie mécanique, transport, énergie, gestion de l’eau, industrie pétrolière et gazière, ainsi que la production de papier. L’offre Yale comprend une gamme étendue de palans, treuils, ponts roulants, outils hydrauliques, transpalettes, tables élévatrices et équipements de levage textile. L’accent est mis sur la qualité, la sécurité et la fiabilité, avec des produits livrés prêts à l’emploi et conçus pour répondre aux exigences industrielles les plus strictes. Les évolutions constantes et les innovations de la marque placent Yale à la pointe du progrès en matière de manutention.
Points forts
• Fonctionnement 100 % sans fil, idéal en l’absence de courant
• Portabilité maximale : poids léger et mallette de transport disponible
• Levage précis grâce à la commande à vitesse variable
• Frein mécanique breveté pour un usage sûr
• Fenêtres d’inspection du frein facilitant la maintenance
• Double protection contre la surcharge : embrayage électronique et mécanique
• Conçu pour fonctionner dans toutes les positions (standard, inversé, horizontale)
• Système ONE-KEY™ pour gestion intelligente de l’entretien et de l’utilisation
• Batterie compatible avec plus de 250 outils Milwaukee® M18™
• Signalisation LED : batterie faible, surcharge, surchauffe, rappel d’inspection
• Portabilité maximale : poids léger et mallette de transport disponible
• Levage précis grâce à la commande à vitesse variable
• Frein mécanique breveté pour un usage sûr
• Fenêtres d’inspection du frein facilitant la maintenance
• Double protection contre la surcharge : embrayage électronique et mécanique
• Conçu pour fonctionner dans toutes les positions (standard, inversé, horizontale)
• Système ONE-KEY™ pour gestion intelligente de l’entretien et de l’utilisation
• Batterie compatible avec plus de 250 outils Milwaukee® M18™
• Signalisation LED : batterie faible, surcharge, surchauffe, rappel d’inspection
Applications
Ce palan électrique à chaine est idéal pour les professionnels de la construction, de la maintenance industrielle, de la maintenance de ponts, de la scène événementielle et des travaux en extérieur. Il permet de lever des charges lourdes dans des zones sans accès à l’électricité, avec précision et sécurité. Grâce à son fonctionnement inversé, il évite de porter le poids du palan au point d’ancrage. Sa flexibilité d’utilisation et sa compatibilité avec les batteries courantes sur les chantiers en font un outil indispensable pour tous les travaux de levage.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
|---|---|
| Vitesse | 2,4 m/min |
| Hauteur de levée | 6 m |
| Poids | 19,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 380,84 € HT
/ unité
5 257,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours