Palan électrique Yale N06700010, Charge maxi d'utilisation CMU: 2000 kg | Vitesse: 1 m/min | Puissance moteur: 1.5 kW
Palan électrique à chaîne CPV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Yale :N06700010
Rubix :0189-7000255
EAN :4025092063920


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
|---|---|
| Vitesse | 1 m/min |
| Hauteur de levée | 3 m |
Documents
Détails articles : PALAN ELECTRIQUE CPVF 20-4 FIXE
Palan éléctrique à chaîne CPV fixe à anneau, protection IP55, fin de course haut et bas électrique, bac à chaîne, 1 Am.
Points forts
Facteur de marche moteur de 50% (300 démarrages/heure).
Applications
Levage de charge en milieu industriel.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
|---|---|
| Vitesse | 1 m/min |
| Hauteur de levée | 3 m |
| Puissance moteur | 1,5 kW |
| Poids | 64 kg |
| Type | modèle triphasé 400 v |
| Facteur de marche | 300 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 192,37 € HT
/ unité
6 230,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours