Palan à main Yale YL1T, Charge maxi d'utilisation CMU: 1000 kg | Hauteur de levée: 3 m
Palan manuel à chaîne Yalelift 360
Voir les informations techniquesRéférences
Yale :YL1T
Rubix :0189-7035812
EAN :4025092288552
Détails articles : PALAN A MAIN YALELIFT 360 3M COROLIM 1000 KG
Carter de manoeuvre rotatif à, 360°, utilisable dans toutes les directions et positions, mê,me dans des espaces trè,s restreints. Utilisation horizontale possible. Noix de chaî,ne de charge à, 4 encoches. Crochets tournants à, 360°, en acier forgé,. Chaî,ne de charge traité,e anticorrosion. Course 3 m.
Points forts
Utilisation dans toutes les positions, y compris horizontalement. Silencieux et résistant à la corrosion. Sécurité et maintenance aisée.
Applications
Pour l&rsquo,industrie, le second oeuvre, la maintenance industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 3 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,03 € HT
/ unité
458,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

