Palan à levier Yale ERGO360 1500, Charge maxi d'utilisation CMU: 1500 kg | Hauteur de levée: 1.5 m
Palan à levier YaleERGO360
Voir les informations techniquesRéférences
Yale :ERGO360 1500
Rubix :0189-7157283
EAN :4053981979632
Détails articles : PALAN A LEVIER YALEERGO360 1,5T
Palan à poignée révolutionnaire associée au levier qui permet une utilisation efficace, que vous leviez ou tiriez. Conception brevetée. Poids pour course standard (1,5 m) : 6,6 kg.
Effort maxi à la CMU : avec la poignée sur le levier 20 daN, directement sur le levier 21,4 daN. Livré avec sac de transport.
Points forts
30% d’effort en moins.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1500 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 1,5 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
973,44 € HT
/ unité
1 168,13 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours

