Palan à levier Hadef 50/07-007, Charge maxi d'utilisation CMU: 750 kg | Hauteur de levée: 1.5 m
Palan à levier série 50/07
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Hadef :50/07-007
Rubix :4081-7080504

Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 750 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 1,5 m |
Documents
Détails articles : PALAN LEVIER A CHAINE 750KG 1,5M
Construction robuste. Frein automatique sous carter fermé. 1,5m levée standard. Roue de manoeuvre pour avance rapide de chaîne. Chaîne de charge zinguée suivant EN818-7 T.
Points forts
Faible poids. Très faible effort au levier.
Applications
Pour lever, tirer et tendre.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 750 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 1,5 m |
| Poids | 6,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,46 € HT
/ unité
254,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h