Palan à main Hadef 8/12-020-3, Charge maxi d'utilisation CMU: 2000 kg | Hauteur de levée: 3 m
Palan manuel à chaîne 8/12
Voir les informations techniquesRéférences
Hadef :8/12-020-3
Rubix :4081-7154722
Détails articles : PALAN MANUEL A CHAINE 2000KG 3M 1 BRINS-HAUT PERDUE 403MM
Construction compacte et robuste avec carter en acier. Chaîne de charge zinguée suivant EN 818-7 T. Linguets de sécurité renforcés pour crochets de suspension et de charge. Traitement anticorrosion des pièces non peintes
Points forts
Haute qualité de fabrication.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 3 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,97 € HT
/ unité
343,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
