Palan à main Yale YL 500, Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg | Hauteur de levée: 3 m
Palan à chaîne manuel Yalelift 360
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Yale :YL 500
Rubix :0189-7062322
Fabricant :N04700109






Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 3 m |
Documents
Détails articles : PALAN A MAIN YALE LIFT 360 COROLIM 500 KG
Palan à main YALELIFT 360, avec chaînes en acier protégé contre la corrosion. Carter de manœuvre rotatif à 360° et carters latéraux. Déroulement précis de la chaîne. Noix de chaîne de charge à 4 encoches. Crochets en acier forgé rotatifs à 360°.
Points forts
Utilisation dans toutes les positions, y compris horizontalement. Silencieux et résistant à la corrosion. Sécurité et maintenance aisée.
Applications
Levage, tirage, mise sous tension pour le second œuvre, l'industrie et la maintenance industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 3 m |
| Poids | 9 kg |
| Type | palan manuel à chaîne |
| Force manuelle (max.) | 21,41 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 322,52 €
293,00 € HT
/ unité
351,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h