Outil à dégainer Knipex 16 20 28 SB, Poids: 95 g | Capacité pour câble maxi: 28 mm
Outil à dégainer
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :16 20 28 SB
Rubix :7510-5313272
EAN :4003773060468
Documents
Détails articles : OUTIL A DEGAINER CABLES RONDS 8-28
L'outil à dégainer Knipex est conçu pour simplifier le dégainage des câbles ronds tout en garantissant sécurité et précision. Grâce à une lame scalpel auto-pivotante et une profondeur de coupe réglable, il permet un travail rapide et propre, sans risque d'endommager les fils internes. Sa conception robuste et ergonomique en fait un outil fiable pour les professionnels de la maintenance et de l'installation électrique.
Caractéristiques :
L'outil à dégainer Knipex permet de retirer facilement les gaines de câbles ronds. Une fois le câble inséré, l’outil réalise une coupe circulaire précise autour du câble. Une coupe longitudinale vers l’extrémité du câble est également possible pour dénuder de longues sections. Cette double fonctionnalité est rendue possible par la lame auto-pivotante qui s’adapte automatiquement au sens de coupe. La profondeur de coupe est ajustable à l’aide d’une vis, ce qui évite toute détérioration des fils internes. Une boucle de maintien auto-serrant garantit une stabilité optimale pendant l’utilisation. Le manche est doté d’un revêtement souple antidérapant pour une prise en main confortable, tandis que le boîtier en plastique haute résistance offre une excellente durabilité. Pour plus de commodité, une lame de rechange est intégrée directement dans le corps de l’outil. Le modèle 16 20 165 SB est équipé à la fois d’une lame droite et d’une lame crochet, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour différents types de coupe.
Spécifications :
- Lame scalpel auto-pivotante
- Lame de rechange intégrée
- Poignées avec revêtement antidérapant
- Boîtier en plastique résistant aux chocs
- Réf. 16 20 16 SB : dimensions 130 x 86 x 36 mm ; capacité de dénudage : Ø 4,0 — 16,0 mm.
- Réf. 16 20 28 SB : dimensions 130 x 86 x 36 mm ; capacité de dénudage : Ø 8,0 — 28,0 mm
- Réf. 16 20 165 SB : dimensions 165 x 84 x 31 mm ; capacité de dénudage : Ø 8,0 — 28,0 mm ; lame crochet et lame droite.
Normes :
Ce produit est conforme à la réglementation REACH. Cela signifie qu'il ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC) selon les critères européens. Cette conformité garantit un usage plus sûr, notamment dans des environnements professionnels soumis à des exigences de sécurité chimique élevées.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 135 ans, Knipex est un fabricant allemand reconnu pour ses outils de haute qualité destinés aux professionnels. Spécialisée dans la pince et les outils de coupe et de dénudage, la marque allie savoir-faire industriel, innovation technique et durabilité. Présente dans plus de 100 pays, Knipex conçoit ses produits à Wuppertal, avec un haut niveau d'exigence et une précision allemande qui ont fait sa réputation.
Caractéristiques :
L'outil à dégainer Knipex permet de retirer facilement les gaines de câbles ronds. Une fois le câble inséré, l’outil réalise une coupe circulaire précise autour du câble. Une coupe longitudinale vers l’extrémité du câble est également possible pour dénuder de longues sections. Cette double fonctionnalité est rendue possible par la lame auto-pivotante qui s’adapte automatiquement au sens de coupe. La profondeur de coupe est ajustable à l’aide d’une vis, ce qui évite toute détérioration des fils internes. Une boucle de maintien auto-serrant garantit une stabilité optimale pendant l’utilisation. Le manche est doté d’un revêtement souple antidérapant pour une prise en main confortable, tandis que le boîtier en plastique haute résistance offre une excellente durabilité. Pour plus de commodité, une lame de rechange est intégrée directement dans le corps de l’outil. Le modèle 16 20 165 SB est équipé à la fois d’une lame droite et d’une lame crochet, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour différents types de coupe.
Spécifications :
- Lame scalpel auto-pivotante
- Lame de rechange intégrée
- Poignées avec revêtement antidérapant
- Boîtier en plastique résistant aux chocs
- Réf. 16 20 16 SB : dimensions 130 x 86 x 36 mm ; capacité de dénudage : Ø 4,0 — 16,0 mm.
- Réf. 16 20 28 SB : dimensions 130 x 86 x 36 mm ; capacité de dénudage : Ø 8,0 — 28,0 mm
- Réf. 16 20 165 SB : dimensions 165 x 84 x 31 mm ; capacité de dénudage : Ø 8,0 — 28,0 mm ; lame crochet et lame droite.
Normes :
Ce produit est conforme à la réglementation REACH. Cela signifie qu'il ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC) selon les critères européens. Cette conformité garantit un usage plus sûr, notamment dans des environnements professionnels soumis à des exigences de sécurité chimique élevées.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 135 ans, Knipex est un fabricant allemand reconnu pour ses outils de haute qualité destinés aux professionnels. Spécialisée dans la pince et les outils de coupe et de dénudage, la marque allie savoir-faire industriel, innovation technique et durabilité. Présente dans plus de 100 pays, Knipex conçoit ses produits à Wuppertal, avec un haut niveau d'exigence et une précision allemande qui ont fait sa réputation.
For stripping all common round cables. Self-tightening holding lever. With adjusting screw for cutting depth adjustment. Turnable blade for circular and longitudinal cutting. Spare blade inside the handle. Secure grip due to soft component material on handle and holding lever to avoid slipping. housing: plastic, impact-proof
Points forts
- Dégainage rapide et sûr des câbles ronds standards grâce à la lame auto-pivotante ;
- Réduction du risque d’endommagement des conducteurs internes grâce à la profondeur de coupe réglable ;
- Utilisation confortable et stable grâce au manche antidérapant et à la boucle de maintien automatique ;
- Durabilité accrue avec un boîtier résistant aux chocs et une lame de rechange intégrée ;
- Adapté aux coupes circulaires et longitudinales sans changer d’outil.
- Réduction du risque d’endommagement des conducteurs internes grâce à la profondeur de coupe réglable ;
- Utilisation confortable et stable grâce au manche antidérapant et à la boucle de maintien automatique ;
- Durabilité accrue avec un boîtier résistant aux chocs et une lame de rechange intégrée ;
- Adapté aux coupes circulaires et longitudinales sans changer d’outil.
Applications
L’outil à dégainer Knipex est idéal pour les travaux de dégainage sur des câbles ronds standards dans des environnements professionnels. Il est particulièrement recommandé pour les électriciens, les techniciens de maintenance, les installateurs de réseaux ou d’équipements électriques. Utilisé dans les secteurs de l’électricité industrielle, du bâtiment, des télécommunications ou de l’automatisation, il assure un dégainage propre et rapide, même sur les câbles à gaine épaisse. Les modèles avec une capacité de 4 à 16 mm ou de 8 à 28 mm permettent une adaptation optimale selon le type de câble et l’environnement d’intervention.
Informations techniques
Attributs
| Capacité pour câble maxi | 28 mm |
|---|---|
| Poids | 95 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,45 € HT
/ unité
58,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours



