Outil à dégainer Knipex 16 95 01 SB, Poids: 75 g | Capacité pour câble maxi: 13 mm
ErgoStrip 16
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :16 95 01 SB
Rubix :7510-5283588
EAN :4003773079927
Documents
Détails articles : OUTIL A DEGAINER UNIVERSEL ( UE 6)
Pour le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards (par ex. : câbles NYM 3 x 1,5 mm² jusqu'à 5 x 2,5 mm²), câbles de données (par ex. paires torsadées) et câbles coaxiaux. Design pistolet ergonomique et innovant pour faciliter l'entaillage, le dénudage et les coupes longitudinales des isolants de câbles.
For the fast and precise stripping of all common round and damp-proof installation cables (e.g. NYM cable 3 x 1.5 mm² up to 5 x 2,5 mm²), data cable (e.g. twisted pair) and coax cable. Innovative, ergonomic pistol grip design for easy cutting, stripping and longitudinal cut of the sheath. Conical, slimmed down tool ends for better access in confined areas. Stripping device for cross-sections 0.2 / 0.3 / 0.8 / 1.5 / 2.5 / 4 mm². Simplified insertion of single wires for stripping using location ridges. With opening spring and locking device. Easy insertion of coax and data cable thanks to opening aid. Multi-component design with a soft plastic zone for comfortable use and a secure grip. housing made from stable glass fibre reinforced plastic
Points forts
Caractéristiques :
Valeur de dénudage pour câble rond (Ø mm) : 8-13.
Valeur de dénudage pour câble coaxial (Ø mm) : 4,8-7,5.
Valeur de dénudage pour câble informatique : CAT 5 - 7, Twisted Pair.
Valeur de dénudage pour conducteur plein et toron (mm²) : 0,2 - 4,0.
Poids : 93 g - Longueur : 135 mm.
Valeur de dénudage pour câble rond (Ø mm) : 8-13.
Valeur de dénudage pour câble coaxial (Ø mm) : 4,8-7,5.
Valeur de dénudage pour câble informatique : CAT 5 - 7, Twisted Pair.
Valeur de dénudage pour conducteur plein et toron (mm²) : 0,2 - 4,0.
Poids : 93 g - Longueur : 135 mm.
Informations techniques
Attributs
| Capacité pour câble maxi | 13 mm |
|---|---|
| Poids | 75 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,88 € HT
/ unité
62,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h