Outil à dégainer Facom 872271PB, Poids: 126 g | Capacité pour câble maxi: 28 mm
Dégaineur multifonctions
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :872271PB
Rubix :0139-5439246
EAN :3662424103223
Documents
Détails articles : DEGAINEUR MULTIFONCTION
L'outil à dégainer multifonctions à gâchette Facom est conçu pour les professionnels de l'électricité et de la maintenance qui recherchent performance, confort et sécurité. Doté d'une technologie de pointe, cet outil combine ergonomie et efficacité pour un dégainage rapide et sans effort. Il se distingue par sa lame auto-pivotante et sa capacité à réduire l'effort de coupe, offrant ainsi une expérience utilisateur optimale.
Caractéristiques :
Cet outil se distingue par sa gâchette réduisant de 30 % l'effort à fournir, ce qui limite la fatigue lors d'un usage prolongé. Sa lame auto-pivotante permet un dégainage efficace, même sur des câbles difficiles d'accès. Sa conception multifonction intègre une double sécurité : la gâchette est automatiquement bloquée lorsque la lame est sortie, et un cran d'arrêt prévient tout déclenchement involontaire. Sa poignée ergonomique en plastique renforce la préhension pour une manipulation plus sûre.
Spécifications :
• Système à gâchette pour réduction de 30 % de l'effort
• Lame auto-pivotante pour dégainage rapide
• Capacité : câble rond PVC de 4 à 28 mm de diamètre
• Double sécurité : gâchette bloquée + cran d'arrêt
• Zone de dénudage incluse
• Poignée ergonomique en plastique
• Nombre de pièces : 1
• Poids net : 150 g
• VDE 1000 V : oui
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Caractéristiques :
Cet outil se distingue par sa gâchette réduisant de 30 % l'effort à fournir, ce qui limite la fatigue lors d'un usage prolongé. Sa lame auto-pivotante permet un dégainage efficace, même sur des câbles difficiles d'accès. Sa conception multifonction intègre une double sécurité : la gâchette est automatiquement bloquée lorsque la lame est sortie, et un cran d'arrêt prévient tout déclenchement involontaire. Sa poignée ergonomique en plastique renforce la préhension pour une manipulation plus sûre.
Spécifications :
• Système à gâchette pour réduction de 30 % de l'effort
• Lame auto-pivotante pour dégainage rapide
• Capacité : câble rond PVC de 4 à 28 mm de diamètre
• Double sécurité : gâchette bloquée + cran d'arrêt
• Zone de dénudage incluse
• Poignée ergonomique en plastique
• Nombre de pièces : 1
• Poids net : 150 g
• VDE 1000 V : oui
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Points forts
• Réduction de la fatigue grâce à la gâchette à effort réduit
• Dégainage rapide et précis avec lame auto-pivotante
• Sécurité renforcée : blocage automatique et cran d'arrêt
• Manipulation confortable avec poignée ergonomique
• Capacité étendue pour différents diamètres de câble
• Conformité VDE 1000 V pour interventions en milieux électriques
• Dégainage rapide et précis avec lame auto-pivotante
• Sécurité renforcée : blocage automatique et cran d'arrêt
• Manipulation confortable avec poignée ergonomique
• Capacité étendue pour différents diamètres de câble
• Conformité VDE 1000 V pour interventions en milieux électriques
Applications
Cet outil à dégainer est idéal pour les professionnels de l'électricité, les installateurs réseaux, les techniciens de maintenance et les artisans. Il est conçu pour les opérations de dégainage sur une large gamme de câbles ronds en PVC, avec diamètre allant de 4 à 28 mm. Il s'utilise aussi bien en atelier que sur chantier, même dans des environnements exigus ou lors d'interventions en hauteur.
Informations techniques
Attributs
| Capacité pour câble maxi | 28 mm |
|---|---|
| Poids | 126 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,87 € HT
/ unité
43,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h