Outil à dégainer Knipex 16 95 02 SB, Poids: 75 g | Capacité pour câble maxi: 13 mm

KNIPEX ErgoStrip® Outil universel à dégainer Version gaucher

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :16 95 02 SB
Rubix :7510-5389454
EAN :4003773082910
ERGOSTRIP OUTILAGE GAINER GAUCHER

Résumé technique

Capacité pour câble maxi13 mm
Poids75 g

Documents

Détails articles : ERGOSTRIP OUTILAGE GAINER GAUCHER


Le KNIPEX ErgoStrip® 16 95 02 SB est un outil de dégainage universel conçu spécialement pour les gauchers. Il permet de dénuder et de préparer rapidement tous les types de câbles ronds, coaxiaux et informatiques. Son design ergonomique en forme de pistolet et sa prise en main intuitive en font un outil très prisé par les professionnels à la recherche de gain de temps et de précision.

Caractéristiques :
Le KNIPEX ErgoStrip® pour gaucher réunit trois fonctions essentielles en un seul outil : entaillage, dégainage et dénudage. Sa forme conique et affinée permet d'accéder aisément aux zones exiguës, telles que les boîtes encastrées. L'utilisateur peut travailler sans changement d'outil sur des câbles standards ronds et hydrofuges, coaxiaux ou informatiques. La coque bi-matière avec zones souples assure une bonne adhérence et un confort accru lors d'un usage prolongé. L'ouverture automatique par ressort et le système de verrouillage intégré rendent la manipulation fluide et sécurisée. L'intégration de repères internes et de berceaux de positionnement garantit un dénudage précis, même sur des fils de petites sections.

Spécifications :
- Référence : 16 95 02 SB
- Dimensions : 135 x 85 x 37 mm
- Poids : 75 g
- Capacités de dénudage câble rond : Ø 8 - 13 mm
- Capacités de dénudage câble coaxial : Ø 4 - 7 mm
- Capacités de dénudage câble informatique : CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP)
- Valeurs de dénudage conducteurs pleins et torons : 0,2 — 4,0 mm²

Normes :
Ce produit respecte les exigences de la réglementation européenne REACH, qui vise à protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques. La conformité REACH garantit que les matériaux utilisés dans l'outil sont dûment enregistrés et évalués, avec une mention spécifique pour la présence de SVHC (Substances Extrêmement Préoccupantes).

Informations sur la marque :
Depuis 1882, KNIPEX conçoit et fabrique des pinces et outils spécialisés pour les professionnels. Basée à Wuppertal en Allemagne, l'entreprise familiale propose une gamme de plus de 1 500 références exportées dans plus de 100 pays. KNIPEX se distingue par sa capacité d'innovation, la précision de sa production et une attention constante à la durabilité, la qualité et la fiabilité de ses outils.

Points forts

- Regroupe plusieurs fonctions (entaillage, dégainage, dénudage) en un seul outil ;
- Adapté à tous les types de câbles couramment utilisés dans les installations électriques ;
- Forme conique pour travailler dans des espaces exigus comme les boîtes encastrées ;
- Confort d'utilisation grâce à la poignée bi-matière et au ressort d'ouverture ;
- Réglage et positionnement précis des fils pour un dénudage net et sans effort ;
- Aide à l'ouverture pour une insertion facile des câbles informatiques et coaxiaux ;
- Spécialement conçu pour les gauchers, offrant une maniabilité optimale.

Applications

Le KNIPEX ErgoStrip® est idéal pour les électriciens intervenant sur des installations domestiques, notamment lors de la préparation de câbles pour la pose de prises, interrupteurs ou raccordements réseau. Il convient parfaitement aux travaux de dégainage dans les boîtes de jonction, coffrets ou gaines murales. Il est recommandé pour le dénudage de câbles NYM, de câbles coaxiaux destinés aux systèmes TV et satellite, ainsi que des câbles éthernet CAT 5 à 7 utilisés dans les réseaux locaux (LAN). Son ergonomie permet une grande précision dans des conditions d'accès difficile, offrant ainsi une solution efficace pour les professionnels travaillant sur chantier ou en maintenance électrique.

Informations techniques


Attributs
Capacité pour câble maxi13 mm
Poids75 g
77,01 € HT
/ unité
92,41 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h