Outil à dégainer Facom 985962, Poids: 90 g | Capacité pour câble maxi: 13 mm
Outil à dégainer multifonctions
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :985962
Rubix :0139-5042185
EAN :3148519859621
Documents
Détails articles : OUTIL A DEGAINER ET DENUDER 985962
Conçu pour simplifier les opérations de préparation de câbles, l’outil à dégainer multifonctions Facom associe efficacité et simplicité d’usage. Sa conception ergonomique permet d’intervenir aisément dans les zones difficiles d’accès, pour dégainer puis dénuder avec un seul outil.
Caractéristiques :
L’outil 985962 de Facom réalise à la fois le dégainage et le dénudage des câbles sans nécessiter de réglage préalable. Sa géométrie compacte et son corps en polypropylène assurent une bonne prise en main et une grande légèreté, facilitant les manipulations répétées. Cet outil permet le dégainage de câbles standards, y compris au fond des boîtes d’encastrement, où l’espace est restreint. Il prend également en charge le dénudage des câbles coaxiaux, offrant ainsi une solution unique pour plusieurs types d’applications électriques. Il dénude sans endommager les conducteurs. Sa conception robuste et sa couleur bleue facilitent son identification dans un environnement de chantier.
Spécifications :
- Référence : 985962.
- Diamètre de dégainage : 4 à 13 mm.
- Section de dénudage : 0,5 à 16 mm².
- Diamètre de câbles coaxiaux : 4 à 8 mm.
- Poids : 90 g.
- Matière : polypropylène (manche), acier (lame).
- Couleur : bleu.
Caractéristiques :
L’outil 985962 de Facom réalise à la fois le dégainage et le dénudage des câbles sans nécessiter de réglage préalable. Sa géométrie compacte et son corps en polypropylène assurent une bonne prise en main et une grande légèreté, facilitant les manipulations répétées. Cet outil permet le dégainage de câbles standards, y compris au fond des boîtes d’encastrement, où l’espace est restreint. Il prend également en charge le dénudage des câbles coaxiaux, offrant ainsi une solution unique pour plusieurs types d’applications électriques. Il dénude sans endommager les conducteurs. Sa conception robuste et sa couleur bleue facilitent son identification dans un environnement de chantier.
Spécifications :
- Référence : 985962.
- Diamètre de dégainage : 4 à 13 mm.
- Section de dénudage : 0,5 à 16 mm².
- Diamètre de câbles coaxiaux : 4 à 8 mm.
- Poids : 90 g.
- Matière : polypropylène (manche), acier (lame).
- Couleur : bleu.
Points forts
- Utilisation immédiate sans réglage préalable.
- Un outil seulement pour dégainer et dénuder.
- Manipulation aisée dans les boîtes d’encastrement et autres zones étroites.
- Compatibilité avec différents types de câbles, y compris les coaxiaux.
- Un outil seulement pour dégainer et dénuder.
- Manipulation aisée dans les boîtes d’encastrement et autres zones étroites.
- Compatibilité avec différents types de câbles, y compris les coaxiaux.
Applications
L’outil à dégainer Facom 985962 est adapté aux opérations de câblage dans les installations électriques neuves ou en rénovation. Il trouve sa place dans les ateliers, sur les chantiers tertiaires ou lors d’interventions en habitat individuel et collectif. Son format compact permet de travailler efficacement au fond des boîtes d’encastrement, dans les armoires électriques ou les coffrets de distribution. Il convient aussi bien aux électriciens professionnels qu’aux techniciens intervenant sur les réseaux de télécommunication et les systèmes de sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Capacité pour câble maxi | 13 mm |
|---|---|
| Poids | 90 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,40 € HT
/ unité
40,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

