Outil à dégainer Knipex 16 90 130 SB, Poids: 47 g | Capacité pour câble maxi: 13 mm
Outil à dégainer universel câbles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :16 90 130 SB
Rubix :7510-5313275
EAN :4003773076940
Documents
Détails articles : OUTIL A DEGAINER UNIVERSEL D.8-13MM
- Avec ressort d'ouverture et dispositif de verrouillage
- Pour dégainer et dénuder tous les types de câbles ronds et hydrofuges Standard de Ø 8,0 à 13,0 mm (par ex., câble NYM 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²)
- Convient également pour les travaux à réaliser dans les boîtes de distribution et de dérivation
- Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre
- Pour les travaux réalisés dans des endroits d’accès difficile
- Idéal pour les grosses sections et les matériaux isolants difficiles à travailler
- Pas besoin d’ajuster les tranchants à la profondeur de coupe
- Dispositif de dénudage pour les conducteurs et les torons de 1,5 mm² et 2,5 mm²
- Butée longitudinale utilisable des deux côtés (idéale pour les droitiers et les gauchers)
- Dispositif de fixation à l’extrémité des poignées (sécurité antichute)
Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Pour dégainer et dénuder tous les types de câbles ronds et hydrofuges standards d'un diamètre de 8,0 à 13,0 mm (par ex., câble NYM 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²). Convient également pour les travaux à réaliser dans les boîtes de distribution et de dérivation. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Pour les travaux réalisés dans des endroits d’accès difficile. Idéal pour les grosses sections et les matériaux isolants difficiles à travailler. Pas besoin d’ajuster les tranchants à la profondeur de coupe. Dispositif de dénudage pour les conducteurs et les torons de 1,5 mm² et 2,5 mm². Butée longitudinale utilisable des deux côtés (idéale pour les droitiers et les gauchers). Dispositif de fixation à l’extrémité des poignées (sécurité antichute).
Informations techniques
Attributs
| Capacité pour câble maxi | 13 mm |
|---|---|
| Poids | 47 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,36 € HT
/ unité
74,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours