Outil à dégainer Knipex 16 50 145 SB, Poids: 120 g | Capacité pour câble maxi: 7 mm
Couteau de denudage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :16 50 145 SB
Rubix :7510-5482356
EAN :4003773089902
Documents
Détails articles : COUTEAU A DEGAINER AVEC SABOT DE GUIDAGE BI MATIERE
Le couteau de dénudage 16 50 145 SB de KNIPEX est conçu pour garantir une coupe nette et précise sur les gaines les plus résistantes. Sa lame multifonction et son levier d'entraînement innovant facilitent les dénudages même dans les conditions les plus contraignantes. Pensé pour la sécurité, le confort et l'efficacité, ce couteau est un outil indispensable pour les professionnels du câblage.
Caractéristiques :
Ce couteau de dénudage intègre une lame crochet en forme de faucille, repliable et remplaçable. Trois zones de coupe distinctes permettent des coupes précises, qu'elles soient circulaires ou longitudinales, en traction ou en poussée ; elles conviennent parfaitement à une large gamme de gaines en plastique, y compris celles dont l'épaisseur de paroi atteint 7 mm. Son levier d'entraînement permet une coupe sans effort, même sur les gaines très dures. La lame peut être positionnée selon quatre angles : pliée, droite, inclinée ou en mode cliquet, pour s'adapter aux exigences du terrain. La poignée ergonomique multimatière assure une excellente prise en main, tandis que le patin de guidage préserve l'intégrité de l'isolation du conducteur. Un verrou de lame à trois niveaux renforce la sécurité pendant le transport ou l'utilisation. Enfin, un œillet intégré permet de fixer l'outil au système antichute KNIPEX Tethered Tool.
Spécifications :
- Référence : 16 50 145 SB
- Poids : 120 g
- Dimensions : 146 x 30 x 42 mm
- Poignées : avec poignées multimatières
- Lame : remplaçable, en forme de faucille, pliable
- Positions de lame : pliée, droite, inclinée, à levier d'entraînement
- Verrou de lame : à trois niveaux avec curseur et bouton poussoir
- Zone de coupe : circulaire et longitudinale
- Œillet : pour fixation avec système antichute KNIPEX Tethered Tool
Normes :
Ce produit est conforme au règlement REACH en vigueur dans l'Union européenne ;
il ne contient pas de substances SVHC (Substances of Very High Concern) identifiées comme à haut risque pour la santé humaine ou l'environnement.
Informations sur la marque :
KNIPEX est un fabricant allemand spécialisé dans les outils pour professionnels depuis 1882. Reconnue pour sa qualité et sa précision, la marque conçoit et fabrique exclusivement en Allemagne. Elle propose plus de 1500 références d’outils, exportés dans plus de 100 pays. Sa mission : offrir des solutions fiables, ergonomiques et durables pour les applications industrielles, électriques ou mécaniques.
Caractéristiques :
Ce couteau de dénudage intègre une lame crochet en forme de faucille, repliable et remplaçable. Trois zones de coupe distinctes permettent des coupes précises, qu'elles soient circulaires ou longitudinales, en traction ou en poussée ; elles conviennent parfaitement à une large gamme de gaines en plastique, y compris celles dont l'épaisseur de paroi atteint 7 mm. Son levier d'entraînement permet une coupe sans effort, même sur les gaines très dures. La lame peut être positionnée selon quatre angles : pliée, droite, inclinée ou en mode cliquet, pour s'adapter aux exigences du terrain. La poignée ergonomique multimatière assure une excellente prise en main, tandis que le patin de guidage préserve l'intégrité de l'isolation du conducteur. Un verrou de lame à trois niveaux renforce la sécurité pendant le transport ou l'utilisation. Enfin, un œillet intégré permet de fixer l'outil au système antichute KNIPEX Tethered Tool.
Spécifications :
- Référence : 16 50 145 SB
- Poids : 120 g
- Dimensions : 146 x 30 x 42 mm
- Poignées : avec poignées multimatières
- Lame : remplaçable, en forme de faucille, pliable
- Positions de lame : pliée, droite, inclinée, à levier d'entraînement
- Verrou de lame : à trois niveaux avec curseur et bouton poussoir
- Zone de coupe : circulaire et longitudinale
- Œillet : pour fixation avec système antichute KNIPEX Tethered Tool
Normes :
Ce produit est conforme au règlement REACH en vigueur dans l'Union européenne ;
il ne contient pas de substances SVHC (Substances of Very High Concern) identifiées comme à haut risque pour la santé humaine ou l'environnement.
Informations sur la marque :
KNIPEX est un fabricant allemand spécialisé dans les outils pour professionnels depuis 1882. Reconnue pour sa qualité et sa précision, la marque conçoit et fabrique exclusivement en Allemagne. Elle propose plus de 1500 références d’outils, exportés dans plus de 100 pays. Sa mission : offrir des solutions fiables, ergonomiques et durables pour les applications industrielles, électriques ou mécaniques.
Points forts
- Coupe sans effort grâce à la fonction à levier d'entraînement ;
- Lame à quatre positions pour s’adapter à toutes les configurations de coupe ;
- Protection de l'isolation interne avec patin de guidage intégré ;
- Sécurité accrue grâce au verrou de lame à trois niveaux ;
- Transport sûr avec lame pliable et poignée ergonomique.
- Lame à quatre positions pour s’adapter à toutes les configurations de coupe ;
- Protection de l'isolation interne avec patin de guidage intégré ;
- Sécurité accrue grâce au verrou de lame à trois niveaux ;
- Transport sûr avec lame pliable et poignée ergonomique.
Applications
Le couteau de dénudage KNIPEX 16 50 145 SB est idéal pour les électriciens, les techniciens de maintenance industrielle et les installateurs de câbles. Il est recommandé pour les travaux sur les gaines plastiques résistantes dans des environnements industriels où la précision et la sécurité sont essentielles. Il trouve sa place dans les secteurs électrotechniques, la construction de machines, la maintenance d’équipements industriels et l’énergie. Ce produit est particulièrement adapté aux interventions sur chantier ou en atelier, en conditions standards comme en hauteur.
Informations techniques
Attributs
| Capacité pour câble maxi | 7 mm |
|---|---|
| Poids | 120 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 7 173,56 €
65,00 € HT
/ unité
78,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours