Outil à dégainer Facom 985957, Poids: 97 g | Capacité pour câble maxi: 29 mm

Outil rotatif à dégainer et dénuder

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :985957
Rubix :0139-5042183
EAN :3148519859577
DEGAINEUR ET DENUDEUR 985957

Résumé technique

Capacité pour câble maxi29 mm
Poids97 g

Documents

Détails articles : DEGAINEUR ET DENUDEUR 985957


L’outil à dégainer Facom 985957 est conçu pour un travail précis et sûr lors du dégainage de câbles de différentes sections. Sa tête rotative permet une coupe régulière, de manière longitudinale ou hélicoïdale.

Caractéristiques :
Ce dégaineur a été conçu pour simplifier le quotidien des électriciens. Il permet d’effectuer deux types de coupes distinctes : une coupe longitudinale pour fendre la gaine sur toute la longueur du câble, et une coupe hélicoïdale par simple rotation de la tête. Ce système rotatif facilite le retrait sur une grande longueur et réduit le risque d’endommager les conducteurs internes. Il peut aussi servir à dénuder un fil de grosse section.

Spécifications :
- Référence Facom : 985957
- Gamme : Facom Elec.
- Longueur : 137 mm.
- Poids net : 0,097 kg.
- Diamètre de câble compatible : de 4,5 mm à 29 mm.
- Type d’action : longitudinal et hélicoïdal.

Points forts

- Assure un dégainage précis sans abîmer les conducteurs internes.
- Permet deux modes de coupe adaptés à différents besoins d’intervention.
- Réduit le temps de travail sur les câbles de grande longueur.
- Convient à une large plage de diamètres de câbles.

Applications

Ce dégaineur industriel trouve sa place dans les environnements de maintenance électrique, d’installation industrielle et de câblage d’armoires de commande. Il est utilisé pour le dégainage de câbles gainés dans les ateliers de production, les chantiers d’installation électrique et les interventions de réparation sur site. Cet outil convient aux électriciens, techniciens de maintenance, intégrateurs de systèmes et monteurs-câbleurs, notamment lors de travaux précis sur des câbles de moyenne à grande section.

Informations techniques


Attributs
Capacité pour câble maxi29 mm
Poids97 g
61,37 HT
/ unité
73,64 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h