Outil à dégainer Knipex 16 64 125 SB, Poids: 48 g | Capacité pour câble maxi: 13 mm

Outil à dégainer pour câbles plats

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :16 64 125 SB
Rubix :7510-5313274
EAN :4003773076933
OUTIL A DEGAINER PR CABLES RONDS - PLATS

Résumé technique

Capacité pour câble maxi13 mm
Poids48 g

Documents

Détails articles : OUTIL A DEGAINER PR CABLES RONDS - PLATS


Pour câbles plats jusqu’à 12 mm de largeur. Pour dégainer et dénuder tous les types de câbles ronds et hydrofuges standards d’un diamètre de 4,0 à 13,0 mm (par exemple, câble NYM 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²). Dispositif de dénudage pour les sections 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 / 16 / 14). Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Pour les travaux réalisés dans des endroits d’accès difficile. Convient également pour les travaux à réaliser dans les boîtes de distribution et de dérivation. boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre

Informations techniques


Attributs
Capacité pour câble maxi13 mm
Poids48 g
56,46 HT
/ unité
67,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours