Outil à dégainer Facom 985952, Poids: 65 g | Capacité pour câble maxi: 28 mm

Outils à dégainer

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :985952
Rubix :0139-5052329
EAN :3148519859522
DEGAINEUR 28MM 985952

Résumé technique

Capacité pour câble maxi28 mm
Poids65 g

Documents

Détails articles : DEGAINEUR 28MM 985952


Spécialement développé par Facom, cet outil permet un dégainage rapide et précis des gaines de câbles, soit de manière longitudinale soit transversale. Il dispose d'une lame auto-pivotante pour un travail fluide sur différents types de câbles.

Caractéristiques :
L'outil à dégainer Facom permet d'effectuer le dégainage des câbles de manière rapide et sécurisée grâce à son système de lame auto-pivotante. Le poussoir ergonomique intégré contribue à limiter la fatigue de l'utilisateur lors des journées de câblage. Une molette de réglage facilement accessible autorise un ajustement précis de la profondeur de coupe en fonction de l'épaisseur de la gaine. La lame de rechange, logée directement dans le corps de l'outil, assure une continuité d'utilisation sans interruption. Selon les besoins, plusieurs variantes sont disponibles : lame droite pour les coupes linéaires ou lame crochue pour les découpes circulaires ou difficiles d'accès.

Spécifications :
- Référence : 985951 à 985956
- Type de lame : droite ou crochue selon le modèle.
- Lame de rechange : intégrée dans le corps.
- Molette de réglage : position ergonomique pour ajustement de profondeur.
- Mécanisme : lame auto-pivotante.
- Poussoir : ergonomique, réducteur d'effort.

Points forts

- Réduction de l'effort de poussée pour faire passer le câble sans fatiguer la main.
- Gain de temps avec la lame auto-pivotante qui s'adapte automatiquement à la coupe.
- Ajustement précis de la profondeur de coupe via la molette facilement accessible.

Applications

L'outil à dégainer Facom est destiné aux opérations de dégainage sur câbles électriques, télécoms ou industriels. Il trouve sa place dans les ateliers de maintenance, les chantiers d'installation électrique, ainsi que dans les environnements de production où la précision et la sécurité sont prioritaires. Utilisé par les électriciens, les techniciens de maintenance ou les installateurs réseaux, il s'adapte aussi bien aux travaux sur table qu'aux interventions sur site, y compris dans des espaces restreints où la maniabilité est essentielle.

Informations techniques


Attributs
Capacité pour câble maxi28 mm
Poids65 g
24,42 € HT
/ unité
29,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h