Freinage des filetages Loctite 545, Contenance: 50 ml
Colle anaérobie 545
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :545
Rubix :0166-8000058
Fabricant :135486
EAN :0079340545311
Documents
Détails articles : COLLE ANAEROBIE 545 FL 50ML LOCTITE 545 UC10
Montage facilité, raccords bloqués, circuits préservés : le LOCTITE® 545 répond aux contraintes des filetages fins hydrauliques et pneumatiques. Ce produit d’étanchéité anaérobie empêche le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations.
Caractéristiques :
Produit d’étanchéité monocomposant à base d’ester méthacrylate, le LOCTITE® 545 reste liquide tant qu’il est exposé à l’air. Confiné entre deux surfaces métalliques à faible jeu, il durcit et bloque le filetage. L’assemblage résiste alors au desserrage et aux fuites provoqués par les chocs et les vibrations.
Sa formulation apporte un pouvoir lubrifiant élevé lors du vissage des raccords. Aucune charge ni particule n’entre dans sa composition, ce qui écarte tout risque de contamination des fluides, d’encrassement des vannes ou de colmatage des filtres fins et des tamis.
La vitesse de polymérisation varie selon le métal et la température. Sur acier, la résistance finale est plus élevée que sur laiton ou sur acier zingué bichromaté. La prise ralentit aussi à basse température. Pour les métaux peu actifs ou les jeux importants, un activateur 7471 (T) ou 7649 (N) accélère la polymérisation.
L’application se fait à la main ou avec un système de dépose. Sur filet fin, un cordon à 360° sur le filetage mâle suffit, en laissant le premier filet libre. Les gros diamètres demandent en plus un cordon sur le filetage femelle. Le produit n’est pas recommandé sur les plastiques, en particulier les thermoplastiques. Il ne convient pas non plus aux installations véhiculant de l’oxygène pur, du chlore ou d’autres oxydants forts.
Spécifications :
- Technologie : acrylique, ester méthacrylate.
- Composants : monocomposant.
- Type de polymérisation : anaérobie, avec polymérisation secondaire par activateur.
- Aspect : liquide violet.
- Viscosité : moyenne, de 9 000 à 20 000 mPa·s à 25 °C (Brookfield RVT, mobile 3, 2,5 tr/min) ; 15 000 mPa·s à 20 tr/min.
- Densité : 1,02 à 25 °C.
- Type de filetage recommandé : fin.
- Substrat : métal.
- Méthode d’application : manuelle ou par système d’application.
- Température de service : de -55 °C à 150 °C.
- Couple de rupture sur boulon M10 en acier : 2 N·m après 24 h à 22 °C.
- Résistance au cisaillement sur éprouvettes axe-bague en acier : ≥ 1,5 N/mm² après 24 h à 22 °C.
- Étanchéité : immédiate sous pression modérée après serrage ; résistance maximale à la pression et aux solvants après 24 h minimum de polymérisation.
- Tenue au froid : essai en cisaillement réalisé à -75 °C.
- Résistance chimique après 1 000 h (part de la résistance initiale conservée) : huile moteur à 125 °C 100 %, liquide de frein 100 %, eau/glycol 50/50 à 87 °C 100 %, essence sans plomb 95 %, acétone 95 %, éthanol 90 %, bioéthanol E85 120 %, biodiesel B100 80 % (22 °C sauf - mention contraire).
- Propriétés du produit polymérisé : coefficient de dilatation linéique 80 × 10⁻⁶ K⁻¹, conductivité thermique 0,1 W/(m·K), chaleur spécifique 0,3 kJ/(kg·K).
- Point d’éclair : > 93 °C ; produit non inflammable.
- Démontage : outils à main conventionnels ; chauffage local vers 250 °C pour les filetages de diamètre supérieur à 20 mm ou à grande longueur d’engagement.
- Stockage : de 8 °C à 21 °C, dans l’emballage d’origine fermé, en local sec.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : une fiche de données de sécurité conforme à ce règlement accompagne le produit. Elle détaille la composition, les dangers et les mesures de prévention.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : le produit porte la mention d’avertissement « Attention » avec le pictogramme point d’exclamation. Il est classé irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires, sensibilisant cutané et nocif pour les organismes aquatiques.
- Directive 2010/75/UE : la teneur en composés organiques volatils (COV) est inférieure à 3 %.
- ISO 10964 : méthode d’essai du couple de rupture des produits de freinage anaérobies sur assemblages filetés. Elle sert de référence aux valeurs de couple et de vitesse de polymérisation communiquées.
- ISO 10123 : méthode de mesure de la résistance au cisaillement des adhésifs anaérobies sur éprouvettes axe-bague.
- ISO 11359-2 : méthode de détermination du coefficient de dilatation thermique linéique par analyse thermomécanique.
- ISO 8302 : méthode de mesure de la conductivité thermique par plaque chaude gardée.
Caractéristiques :
Produit d’étanchéité monocomposant à base d’ester méthacrylate, le LOCTITE® 545 reste liquide tant qu’il est exposé à l’air. Confiné entre deux surfaces métalliques à faible jeu, il durcit et bloque le filetage. L’assemblage résiste alors au desserrage et aux fuites provoqués par les chocs et les vibrations.
Sa formulation apporte un pouvoir lubrifiant élevé lors du vissage des raccords. Aucune charge ni particule n’entre dans sa composition, ce qui écarte tout risque de contamination des fluides, d’encrassement des vannes ou de colmatage des filtres fins et des tamis.
La vitesse de polymérisation varie selon le métal et la température. Sur acier, la résistance finale est plus élevée que sur laiton ou sur acier zingué bichromaté. La prise ralentit aussi à basse température. Pour les métaux peu actifs ou les jeux importants, un activateur 7471 (T) ou 7649 (N) accélère la polymérisation.
L’application se fait à la main ou avec un système de dépose. Sur filet fin, un cordon à 360° sur le filetage mâle suffit, en laissant le premier filet libre. Les gros diamètres demandent en plus un cordon sur le filetage femelle. Le produit n’est pas recommandé sur les plastiques, en particulier les thermoplastiques. Il ne convient pas non plus aux installations véhiculant de l’oxygène pur, du chlore ou d’autres oxydants forts.
Spécifications :
- Technologie : acrylique, ester méthacrylate.
- Composants : monocomposant.
- Type de polymérisation : anaérobie, avec polymérisation secondaire par activateur.
- Aspect : liquide violet.
- Viscosité : moyenne, de 9 000 à 20 000 mPa·s à 25 °C (Brookfield RVT, mobile 3, 2,5 tr/min) ; 15 000 mPa·s à 20 tr/min.
- Densité : 1,02 à 25 °C.
- Type de filetage recommandé : fin.
- Substrat : métal.
- Méthode d’application : manuelle ou par système d’application.
- Température de service : de -55 °C à 150 °C.
- Couple de rupture sur boulon M10 en acier : 2 N·m après 24 h à 22 °C.
- Résistance au cisaillement sur éprouvettes axe-bague en acier : ≥ 1,5 N/mm² après 24 h à 22 °C.
- Étanchéité : immédiate sous pression modérée après serrage ; résistance maximale à la pression et aux solvants après 24 h minimum de polymérisation.
- Tenue au froid : essai en cisaillement réalisé à -75 °C.
- Résistance chimique après 1 000 h (part de la résistance initiale conservée) : huile moteur à 125 °C 100 %, liquide de frein 100 %, eau/glycol 50/50 à 87 °C 100 %, essence sans plomb 95 %, acétone 95 %, éthanol 90 %, bioéthanol E85 120 %, biodiesel B100 80 % (22 °C sauf - mention contraire).
- Propriétés du produit polymérisé : coefficient de dilatation linéique 80 × 10⁻⁶ K⁻¹, conductivité thermique 0,1 W/(m·K), chaleur spécifique 0,3 kJ/(kg·K).
- Point d’éclair : > 93 °C ; produit non inflammable.
- Démontage : outils à main conventionnels ; chauffage local vers 250 °C pour les filetages de diamètre supérieur à 20 mm ou à grande longueur d’engagement.
- Stockage : de 8 °C à 21 °C, dans l’emballage d’origine fermé, en local sec.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : une fiche de données de sécurité conforme à ce règlement accompagne le produit. Elle détaille la composition, les dangers et les mesures de prévention.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : le produit porte la mention d’avertissement « Attention » avec le pictogramme point d’exclamation. Il est classé irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires, sensibilisant cutané et nocif pour les organismes aquatiques.
- Directive 2010/75/UE : la teneur en composés organiques volatils (COV) est inférieure à 3 %.
- ISO 10964 : méthode d’essai du couple de rupture des produits de freinage anaérobies sur assemblages filetés. Elle sert de référence aux valeurs de couple et de vitesse de polymérisation communiquées.
- ISO 10123 : méthode de mesure de la résistance au cisaillement des adhésifs anaérobies sur éprouvettes axe-bague.
- ISO 11359-2 : méthode de détermination du coefficient de dilatation thermique linéique par analyse thermomécanique.
- ISO 8302 : méthode de mesure de la conductivité thermique par plaque chaude gardée.
Points forts
Lubrifiant : le pouvoir lubrifiant élevé facilite le vissage des raccords jusqu’à l’alignement voulu.
Propre : l’absence de charges et de particules préserve les vannes, les filtres fins et les tamis des circuits.
Réactif : l’étanchéité immédiate sous pression modérée permet une remise en service rapide après montage.
Démontable : le faible couple de rupture autorise un démontage aux outils à main lors des interventions de maintenance.
Résistant : la tenue dans l’huile moteur, le liquide de frein ou l’eau glycolée maintient l’étanchéité au contact des fluides de service.
Prêt à l’emploi : la formule monocomposant s’applique directement, sans dosage ni mélange préalable.
Propre : l’absence de charges et de particules préserve les vannes, les filtres fins et les tamis des circuits.
Réactif : l’étanchéité immédiate sous pression modérée permet une remise en service rapide après montage.
Démontable : le faible couple de rupture autorise un démontage aux outils à main lors des interventions de maintenance.
Résistant : la tenue dans l’huile moteur, le liquide de frein ou l’eau glycolée maintient l’étanchéité au contact des fluides de service.
Prêt à l’emploi : la formule monocomposant s’applique directement, sans dosage ni mélange préalable.
Applications
Le LOCTITE® 545 s’emploie sur les tuyauteries et raccords métalliques à filet fin, en particulier les petits raccords des installations hydrauliques et pneumatiques. Il sert au scellement des bouchons, raccords et pièces filetées soumis aux vibrations, sur les centrales hydrauliques, les vérins, les distributeurs, les réseaux d’air comprimé ou les circuits de lubrification. Les essais réalisés dans les carburants, l’huile moteur et le liquide de frein le rendent aussi pertinent en mécanique de véhicules et d’engins.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 50 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
902,60 € HT
/ 10 unités
1 083,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours