Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 1225
optibelt VB Z/10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :10 X 1225
Rubix :0314-1050039
Fabricant :1702390
EAN :4014486032048





Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z48 1/2 |
| Longueur intérieure | 1225 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 1225 LP 1247 Z48.1/2
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z48 1/2 |
| Longueur intérieure | 1225 mm |
| Longueur de référence | 1247 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur extérieure | 1263 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,64 € HT
/ unité
12,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours