Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 3350

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 3350
Rubix :0314-1049172
Fabricant :1592153
EAN :4014486044447
COURROIE 32X20 LI 3350 LP 3425 D132

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied132
Longueur intérieure3350 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 3350 LP 3425 D132


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied132
Longueur intérieure3350 mm
Longueur extérieure3476 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence3425 mm
119,82 HT
/ unité
143,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours