Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C58/C1530 - 889243
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874444
Mecaline :C58/C1530 - 889243
Rubix :X600-1473991
Fabricant :889243
EAN :3660338417962


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c58 |
| Longueur intérieure | 1473 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C58/C1530 C22X1473LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
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
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c58 |
| Longueur intérieure | 1473 mm |
| Longueur de référence | 1530 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur extérieure | 1530 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,22 € HT
/ unité
15,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours