Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B23/B624 - 888997

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874206
Mecaline :B23/B624 - 888997
Rubix :X600-1474238
Fabricant :888997
EAN :3660338415500
COURROIE B23/B624 B17X584LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb23
Longueur intérieure584 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B23/B624 B17X584LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb23
Longueur intérieure584 mm
Longueur extérieure624 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence624 mm
Matièresbr
3,37 € HT
/ unité
4,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours